| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000196592 Herst.-Nr.: 40178100100190 EAN/GTIN: 4051426647177 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 190 8.8 galv.verz. 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 106,12 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 10 x 190 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 190 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 190mm · Gruppencode 04017.810· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,4525* | € 0,6229* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,47* | € 0,6588* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,5235* | € 0,6835* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,5089* | € 0,694* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5468* | € 0,7168* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5468* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|