| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000198452 Herst.-Nr.: 40262000030004 EAN/GTIN: 4051426075772 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,14 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 3 x 4 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00758* | € 0,01099* | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0102* | € 0,014* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0121* | € 0,0165* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0128* | € 0,0175* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0134* | € 0,0183* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|