| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000198565 Herst.-Nr.: 40262000160030 EAN/GTIN: 4051426076922 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 30 45 H 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 16 x 30 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1909* | € 0,2622* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2358* | € 0,3058* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2317* | € 0,3085* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2461* | € 0,3161* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2566* | € 0,3366* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|