| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000198582 Herst.-Nr.: 40262000200050 EAN/GTIN: 4051426077097 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M20x 50 45 H 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 94,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 20 x 50 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 20 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7792* | € 1,0873* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8968* | € 1,1668* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,8808* | € 1,1768* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,9128* | € 1,1828* | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,0684* | € 1,3584* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9128* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 59,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|