Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M5x 6 A 4 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199035
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40269400050006
EAN/GTIN:
     4051426082077
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,56 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 5 x 6
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.940
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0143*
€ 0,021*
3 Tage
2250
500
€ 5,49*
ab € 0,0158*
€ 0,0219*
1 Tag
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0222*
5 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0157*
€ 0,0226*
Lager 8760
2500
500
€ 7,99*
ab € 0,0168*
€ 0,0232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.