| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000199052 Herst.-Nr.: 40269400060040 EAN/GTIN: 4051426082244 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M6x 40 A 4 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,73 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 6 x 40 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4026 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.940 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0867* | € 0,1232* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0965* | € 0,1293* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0941* | € 0,1294* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,1015* | € 0,1349* | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,098* | € 0,138* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1015* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 26,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|