Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 8 45 H 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199132
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40272000040008
EAN/GTIN:
     4051426083104
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,49 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 8
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04027.200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14880
1000
€ 4,30*
ab € 0,011*
€ 0,016*
1 Tag
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,0169*
6 Tage
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0171*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0203*
Lager 8760
19000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0332*
€ 0,0436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 43,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.