| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000199162 Herst.-Nr.: 40272000060020 EAN/GTIN: 4051426083401 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M6x 20 45 H 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4027 Spitze/Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 6 x 20 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04027.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0242* | € 0,0369* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0265* | € 0,038* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,027* | € 0,0385* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0296* | € 0,0432* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0485* | € 0,0677* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0485* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 33,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|