Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M6 12 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200357
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40322000060000
EAN/GTIN:
     4051426662316
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 6
Ausführung:
12
Artikellangtext:
ISO 4032 12 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.200· Normart ISO 4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5400
100
€ 4,30*
ab € 0,0758*
€ 0,1128*
6 Tage
7500
100
€ 5,99*
ab € 0,0826*
€ 0,12*
1 Tag
5250
100
€ 5,59*
ab € 0,0846*
€ 0,1201*
Lager 8760
7500
100
€ 7,99*
ab € 0,0883*
€ 0,1249*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0967*
€ 0,1355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1122*
€ 0,13352
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.