Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.7218 +QT (25CrMo4) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200490
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40323740300000
EAN/GTIN:
     4051426691378
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M30 1.7218 +QT (25CrMo4) 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
214 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 30
Ausführung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikellangtext:
ISO 4032 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.374· Normart ISO 4032
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,5697*
€ 2,1659*
6 Tage
550
10
€ 4,90*
ab € 1,756*
€ 2,356*
5 Tage
550
25
€ 4,30*
ab € 1,7006*
€ 2,395*
5 Tage
698
25
€ 4,95*
ab € 1,8732*
€ 2,4432*
Lager 8760
775
25
€ 7,99*
ab € 1,9048*
€ 2,4848*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,4848*
€ 2,95691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3948*
€ 2,84981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2948*
€ 2,73081
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2148*
€ 2,63561
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9048*
€ 2,26671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 62,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.