| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200638 Herst.-Nr.: 40328050060000 EAN/GTIN: 4051426662859 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,34 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 links | Hauptmerkmal: | M 6 -LH | Ausführung: | 8 | Artikellangtext: | ISO 4032 8 Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 6 -LH VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.805· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,00731* | € 0,0145* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0715* | € 0,1065* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0796* | € 0,1115* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0777* | € 0,1129* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0828* | € 0,1167* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0828* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|