| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200715 Herst.-Nr.: 40328200420000 EAN/GTIN: 4043952467091 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4032 M42 8 feuerverz. 5 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 42 | Ausführung: | 8 feuerverzinkt | Artikellangtext: | ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.820· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,1357* | € 4,3157* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 11,4635* | € 16,5885* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 12,43* | € 16,94* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Box | € 7,99* | ab € 12,825* | € 17,415* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 12,835* | € 17,415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 5 Stück (ab € 2,565* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|