| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200725 Herst.-Nr.: 40328300080000 EAN/GTIN: 4043952467152 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,34 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | 8 galvanisch vernickelt | Artikellangtext: | ISO 4032 8 galvanisch vernickelt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.830· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0477* | € 0,0652* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0534* | € 0,0681* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0499* | € 0,0687* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0523* | € 0,069* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0557* | € 0,0711* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 71,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|