| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200939 Herst.-Nr.: 40354100200000 EAN/GTIN: 4051426097002 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M20 Automatenstahl galv.verz. 50St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 34,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4035 niedrig m.Fasen | Hauptmerkmal: | M 20 | Ausführung: | Automatenstahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4035 04 galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04035.410· Normart ISO 4035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1332* | € 0,1892* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1322* | € 0,1973* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1431* | € 0,2075* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1473* | € 0,2083* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,1609* | € 0,2209* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,045* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|