| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000201028 Herst.-Nr.: 40359200050000 EAN/GTIN: 4043952469422 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M5 A 2 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,68 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4035 niedrig m.Fasen | Hauptmerkmal: | M 5 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 4035 A 2 Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04035.920· Normart ISO 4035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0062* | € 0,00937* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0065* | € 0,00966* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00694* | € 0,0098* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00726* | € 0,01022* | | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00817* | € 0,01144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00726* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|