Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 22 10.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201090
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621000040022
EAN/GTIN:
     4051426097934
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,85 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 4 x 22
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.100
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,021*
€ 0,0307*
500
€ 5,90*
ab € 0,0193*
€ 0,0307*
2 Tage
3500
500
€ 5,59*
ab € 0,0235*
€ 0,0322*
6 Tage
5000
500
€ 5,99*
ab € 0,0228*
€ 0,0326*
Lager 8760
5000
500
€ 7,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.