Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M27x 60 10.9 10 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000201536
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47621000270060
EAN/GTIN:
     4051426102638
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M27x 60 10.9 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
396 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 27 x 60
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04762.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,666*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,4666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,476*
€ 39,83644
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,236*
€ 39,55084
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,596*
€ 37,59924
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,616*
€ 36,43304
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,736*
€ 35,38584
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,666*
€ 29,35254
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.