Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt VG M6x40 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000203192
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47623290060040
EAN/GTIN:
     4051426117175
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 40
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
~ISO 4762 8.8 VG galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant · mit Vollgewinde - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 04762.329· Normart ISO 4762
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
200
€ 4,30*
ab € 0,0555*
€ 0,0853*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0618*
€ 0,0896*
6 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,0606*
€ 0,0906*
Lager 8760
2200
200
€ 7,99*
ab € 0,0647*
€ 0,0934*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0755*
€ 0,1085*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 18,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.