Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x30 8.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000204620
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     47628100100030
EAN/GTIN:
     4051426132932
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x30 8.8 galv.verz. 200St.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4762 m.Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 10 x 30
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 04762.810· Normart ISO 4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0574*
€ 0,0876*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0671*
€ 0,096*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,078*
€ 0,1117*
3 Tage
nicht lagernd
800
Frei Haus
ab € 0,0821*
€ 0,1207*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,1062*
€ 0,1299*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.