| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206704 Herst.-Nr.: 63356340320006 EAN/GTIN: 4043952474075 |
| |
|
| | |
| Kreuzgriff DIN 6335 Gewindedurchloch K 32 M6 Ku. sw 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6335 m.Gewindedurchloch | Hauptmerkmal: | K 32 M 6 | Ausführung: | Kunststoff schwarz | Artikellangtext: | DIN 6335 Kunststoff Form K-St schwarz Kreuzgriffe · mit Gewindebuchse - Abmessung: K 32 M 6 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 32mm· Form Form K-St· Gruppencode 06335.634· Länge 6mm· Normart DIN 6335 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,8432* | € 1,2047* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 0,9389* | € 1,2689* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 0,9129* | € 1,2698* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 0,9556* | € 1,2856* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,9547* | € 1,3339* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9556* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 12,856* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|