Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 15x 40x 5 Stahl vergütet 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000206742
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     63400000150000
EAN/GTIN:
     4043952474464
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Scheibe DIN 6340 15x 40x 5 Stahl vergütet 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 6340
Hauptmerkmal:
15 x 40 x 5
Ausführung:
Stahl vergütet
Artikellangtext:
DIN 6340 Stahl vergütet Scheiben für Spannzeuge · vergütet - Abmessung: 15 x 40 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 15mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 06340.000· Normart DIN 6340· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,3373*
€ 0,4678*
2 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,3754*
€ 0,4854*
7 Tage
200
100
€ 5,99*
ab € 0,3687*
€ 0,4896*
Lager 8760
200
100
€ 7,99*
ab € 0,392*
€ 0,512*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4561*
€ 0,5961*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 51,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.