| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000206987 Herst.-Nr.: 67980049053000 EAN/GTIN: 4043952477311 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe DIN 6798 FormI innengezahnt I 5,3 Federstahl 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,28 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6798 Form I innengezahnt | Hauptmerkmal: | I 5,3 | Ausführung: | Federstahl | Artikellangtext: | ~DIN 6798 Federstahl Form I Fächerscheiben · innengezahnt - Abmessung: I 5,3 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 5,3mm· Form Form I· Gruppencode 06798.004· Normart DIN 6798· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,00753* | € 0,01139* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,49* | ab € 0,00821* | € 0,01182* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,00876* | € 0,01252* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,01044* | € 0,0141* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,01015* | € 0,01438* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00876* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 6,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|