| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000207618 Herst.-Nr.: 68870000120100 EAN/GTIN: 4043952483572 |
| |
|
| | |
| Nasenkeil DIN 6887 12x 8x 100 Stahl C45+C 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 86 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6887 | Hauptmerkmal: | 12 x 8 x 100 | Ausführung: | Stahl C45+C | Artikellangtext: | DIN 6887 Stahl C45+C Nasenkeile - Abmessung: 12 x 8 x 100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Durchmesser 12mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 06887.000· Länge 100mm· Normart DIN 6887 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,509* | € 2,1614* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,20* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 1,681* | € 2,261* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,681* | € 2,261* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,6443* | € 2,2626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,681* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|