| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208410 Herst.-Nr.: 69180200310000 EAN/GTIN: 4043952501870 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 156 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6918 ÜH vierkant keilförmig | Hauptmerkmal: | 31 | Ausführung: | Stahl C45 feuerverzinkt | Artikellangtext: | DIN 6918 Stahl vergütet feuerverzinkt Scheiben · vierkant · keilförmig 8% · für HV-Verbindungen an U-Profilen - Abmessung: 31 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 31mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 06918.020· Normart DIN 6918· Oberfläche feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,3227* | € 3,3927* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,6591* | € 4,1122* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,9625* | € 4,3125* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,9095* | € 4,3554* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,10* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|