| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208624 Herst.-Nr.: 69239400100000 EAN/GTIN: 4043952503072 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6923 Flansch M10 A 4 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,24 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6923 m.Flansch | Hauptmerkmal: | M 10 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 6923 A 4 Sechskantmuttern mit Flansch - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06923.940· Normart DIN 6923 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0888* | € 0,122* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0978* | € 0,1251* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0996* | € 0,1272* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0968* | € 0,1286* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,104* | € 0,133* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|