| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208705 Herst.-Nr.: 69258100360000 EAN/GTIN: 4051426666338 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6925 Klemmteil M36 8 galv.verz. 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 401 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 6925 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 36 | Ausführung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 6925 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 06925.810· Normart DIN 6925 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,793* | € 2,6608* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 2,1079* | € 2,9778* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,3596* | € 3,1196* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 2,294* | € 3,1218* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,8721* | € 3,7421* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,3596* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 31,196* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|