| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208792 Herst.-Nr.: 70409400080000 EAN/GTIN: 4051426667700 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7040 Klemmteil M8 A 4 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7040 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 8 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 7040 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · hohe Form - Abmessung: M 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07040.940· Normart ISO 7040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, Edelstahl-Sicherungsmutter (ohne Norm), Edelstahlmutter DIN 6924, Edelstahlmutter DIN 982, Edelstahlmutter ISO 7040, ISO 7040 Edelstahl, din 6924 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0563* | € 0,0847* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0569* | € 0,085* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0637* | € 0,0894* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0664* | € 0,0934* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0742* | € 0,1036* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0664* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 9,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|