| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000208804 Herst.-Nr.: 70421100200000 EAN/GTIN: 4051426170538 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M20 10 galv.verz. 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 66 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7042 m.Klemmteil | Hauptmerkmal: | M 20 | Ausführung: | 10 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7042 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07042.110· Normart ISO 7042 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,0817* | € 1,4881* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 1,2045* | € 1,5545* | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,1837* | € 1,5688* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,2053* | € 1,5753* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,3756* | € 1,7856* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|