| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209282 Herst.-Nr.: 70459250050040 EAN/GTIN: 4051426174710 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7045 PH M5x 40-H A 2 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 5 x 40 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7045 A 2 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 40 -H VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.925· Normart ISO 7045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,049* | € 0,0681* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0546* | € 0,0715* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,059* | € 0,0715* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0569* | € 0,0747* | | | | | | 20 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0638* | € 0,0832* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0569* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 37,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|