| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209416 Herst.-Nr.: 70459260040040 EAN/GTIN: 4051426176141 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7045 PZ M4x 40-Z A 2 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PZ | Hauptmerkmal: | M 4 x 40 -Z | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7045 A 2 Z Linsenschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 4 x 40 -Z VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.926· Normart ISO 7045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,0179* | € 0,0281* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0193* | € 0,0283* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0216* | € 0,0297* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0254* | € 0,0306* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0226* | € 0,031* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0226* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|