| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209490 Herst.-Nr.: 70459440030040 EAN/GTIN: 4051426177131 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7045 PH M3x 40-H A 4 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 3 x 40 -H | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 7045 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 40 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.944· Normart ISO 7045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,016* | € 0,0227* | | | | | | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0145* | € 0,0231* | | | | | 16 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0196* | € 0,0243* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0185* | € 0,025* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0207* | € 0,0275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0185* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|