| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209531 Herst.-Nr.: 70459440060040 EAN/GTIN: 4051426177568 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7045 PH M6x 40-H A 4 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7045 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 6 x 40 -H | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 7045 A 4 H Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 6 x 40 -H VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07045.944· Normart ISO 7045 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0748* | € 0,1083* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0818* | € 0,117* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,091* | € 0,1229* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0955* | € 0,1282* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0902* | € 0,129* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0955* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 25,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|