| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000209729 Herst.-Nr.: 70469240020014 EAN/GTIN: 4051426705570 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 7046-2 PH M2x 14-H A 2 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,31 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 2 x 14 -H | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7046-2 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2 x 14 -H VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H · Gruppencode 07046.924· Normart ISO 7046· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 a2, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00429* | € 0,0064* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00467* | € 0,00667* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00489* | € 0,00693* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00481* | € 0,0072* | | | | | 18 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00548* | € 0,00773* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00489* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 6,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|