Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 Stahl 200 HV 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211515
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70900000060000
EAN/GTIN:
     4043952504680
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,14 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
6
Ausführung:
Stahl 200 HV
Artikellangtext:
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.000· Normart ISO 7090· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5378
1000
€ 4,30*
ab € 0,0057*
€ 0,00862*
2 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,00644*
€ 0,00904*
6 Tage
7000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0062*
€ 0,00918*
Lager 8760
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00671*
€ 0,00946*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00787*
€ 0,01094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00946*
€ 0,01126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00937*
€ 0,01115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00899*
€ 0,0107
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00876*
€ 0,01042
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.