Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211520
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70900000160000
EAN/GTIN:
     4043952504734
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
16
Ausführung:
Stahl 200 HV
Artikellangtext:
ISO 7090 Stahl 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.000· Normart ISO 7090· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3500
250
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0695*
4 Tage
3500
250
€ 4,30*
ab € 0,0491*
€ 0,0712*
2 Tage
3500
250
€ 5,59*
ab € 0,0546*
€ 0,0747*
6 Tage
5000
250
€ 5,99*
ab € 0,0537*
€ 0,0757*
Lager 8760
5000
250
€ 7,99*
ab € 0,057*
€ 0,078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.