| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211540 Herst.-Nr.: 70900100060000 EAN/GTIN: 4043952504857 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 Stahl 200 HV galv.verz. 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,14 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7090 m.Fase | Hauptmerkmal: | 6 | Ausführung: | Stahl 200 HV galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.010· Normart ISO 7090· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0066* | € 0,00981* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00743* | € 0,01034* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0077* | € 0,01073* | | | | | | 20 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00903* | € 0,01254* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00916* | € 0,01324* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0077* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|