Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl verg. 300 HV galv.verz. 100St.


Menge:  Box  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211574
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70900160160000
EAN/GTIN:
     4051426847478
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,41 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
16
Ausführung:
Stahl verg. 300 HV galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 7090 Stahl 300 HV CE galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · mit Fase - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.016· Normart ISO 7090· Oberfläche galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 16,59*
€ 23,66*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 18,52*
€ 24,85*
6 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 18,17*
€ 25,13*
Lager 8760
17
1
€ 7,99*
ab € 19,26*
€ 25,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,45*
€ 30,01*
Menge:  Box  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Box
ab 2 Boxen
€ 25,66*
€ 30,5354
pro Box
ab 5 Boxen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Box
ab 20 Boxen
€ 22,58*
€ 26,8702
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.