| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000211595 Herst.-Nr.: 70900260080000 EAN/GTIN: 4051426782823 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 300 HV feuerverz. 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,62 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7090 m.Fase | Hauptmerkmal: | 8 | Ausführung: | Stahl 300 HV feuerverzinkt | Artikellangtext: | ISO 7090 Stahl 300 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 8mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.026· Normart ISO 7090· Oberfläche feuerverzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,048* | € 0,0725* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0538* | € 0,0759* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0559* | € 0,079* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0653* | € 0,092* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0638* | € 0,0925* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|