Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 300 HV feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211598
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70900260160000
EAN/GTIN:
     4051426573681
Suchbegriffe:
DIN EN 15048-1
Sechskantschraube DIN EN 15048-1
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
16
Ausführung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 7090 Stahl 300 HV feuerverzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.026· Normart ISO 7090· Oberfläche feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4500
100
€ 4,30*
ab € 0,097*
€ 0,144*
2 Tage
4410
100
€ 5,59*
ab € 0,1088*
€ 0,1528*
6 Tage
6300
100
€ 5,99*
ab € 0,1068*
€ 0,1531*
Lager 8760
6300
100
€ 7,99*
ab € 0,1137*
€ 0,1597*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1324*
€ 0,1854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.