Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 8 DiSP 250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211627
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70900800160000
EAN/GTIN:
     4043952505342
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
16
Ausführung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt 8 DiSP
Artikellangtext:
ISO 7090 Stahl 200 HV galv. verz. 8 DiSP Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.080· Normart ISO 7090· Oberfläche galv. verz. 8 DiSP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3250
250
€ 4,30*
ab € 0,1772*
€ 0,2376*
2 Tage
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,1967*
€ 0,2567*
6 Tage
3250
250
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
6 Tage
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,1932*
€ 0,2588*
Lager 8760
3500
250
€ 7,99*
ab € 0,2052*
€ 0,2652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.