Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Messing 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211669
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70907000160000
EAN/GTIN:
     4051426754646
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 Messing 250 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,17 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
16
Ausführung:
Messing
Artikellangtext:
ISO 7090 Messing Flache Scheiben · mit Fase normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.700· Normart ISO 7090· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
250
€ 4,30*
ab € 0,2236*
€ 0,297*
1 Tag
2800
250
€ 5,59*
ab € 0,2485*
€ 0,3085*
6 Tage
4000
250
€ 5,99*
ab € 0,2416*
€ 0,3087*
Lager 8760
4000
250
€ 7,99*
ab € 0,2593*
€ 0,3193*
16 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,3011*
€ 0,3711*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,3193*
€ 0,37997
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,2893*
€ 0,34427
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,2593*
€ 0,30857
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2593* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 79,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.