Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 6 Messing gedreht 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211694
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70907070060000
EAN/GTIN:
     4051426661371
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,03 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
6
Ausführung:
Messing gedreht
Artikellangtext:
ISO 7090 Messing gedreht Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 6 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 6mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.707· Normart ISO 7090· Oberfläche gedreht
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
100
€ 4,30*
ab € 0,054*
€ 0,0826*
2 Tage
3430
100
€ 5,59*
ab € 0,0604*
€ 0,0875*
6 Tage
4900
100
€ 5,99*
ab € 0,0593*
€ 0,0877*
Lager 8760
4900
100
€ 7,99*
ab € 0,0632*
€ 0,0913*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0738*
€ 0,1059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.