Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 16 A 4 200 HV 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000211720
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     70909440160000
EAN/GTIN:
     4043952505526
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,65 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7090 m.Fase
Hauptmerkmal:
16
Ausführung:
A 4 200 HV
Artikellangtext:
ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 07090.944· Normart ISO 7090· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0916*
€ 0,1344*
6 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,0993*
€ 0,1368*
6 Tage
100
100
€ 5,99*
ab € 0,1001*
€ 0,1419*
Lager 8760
100
100
€ 7,99*
ab € 0,1067*
€ 0,1467*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1187*
€ 0,1637*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 14,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.