| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212316 Herst.-Nr.: 73460000025026 EAN/GTIN: 4043952508572 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,35 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7346/ISO 13337 | Hauptmerkmal: | 2,5 x 26 | Ausführung: | Federstahl leichte Ausf. | Artikellangtext: | DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 2,5 x 26 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07346.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0131* | € 0,021* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,02* | € 0,0305* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0219* | € 0,0326* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0234* | € 0,0335* | | | | | | 11 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0363* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|