| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212319 Herst.-Nr.: 73460000030005 EAN/GTIN: 4043952508619 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spannstift DIN 7346/ISO 13337 3x 5 Federstahl leichte Ausf. 200 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7346/ISO 13337 | Hauptmerkmal: | 3 x 5 | Ausführung: | Federstahl leichte Ausf. | Artikellangtext: | DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 3 x 5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07346.000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |