| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212685 Herst.-Nr.: 73801000060006 EAN/GTIN: 4043952512517 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M6x 6 010.9 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,18 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7380-1 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 6 x 6 | Ausführung: | 010.9 | Artikellangtext: | ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07380.100· Normart ISO 7380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0221* | € 0,0321* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0246* | € 0,0338* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0237* | € 0,0339* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0349* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0258* | € 0,0353* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0258* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 17,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|