Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR M5x12-T25 010.9 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000212919
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     73801140050012
EAN/GTIN:
     4043952513736
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 ISR M5x12-T25 010.9 galv.verz. 500St.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,33 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7380-1 m.Innensechsrund
Hauptmerkmal:
M 5 x 12 -T25
Ausführung:
010.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
~ISO 7380-1 010.9 ISR galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben · mit Innensechsrund - Abmessung: M 5 x 12 -T25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07380.114· Normart ISO 7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0454*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0454* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0585*
€ 0,06962
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.