| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000212973 Herst.-Nr.: 73809200060045 EAN/GTIN: 4043952514269 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M6x 45 A 2 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,83 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7380-1 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 6 x 45 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 7380-1 A 2 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07380.920· Normart ISO 7380 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0384* | € 0,0536* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,037* | € 0,0553* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0414* | € 0,058* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0404* | € 0,0582* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0433* | € 0,0607* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0433* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|