| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000213115 Herst.-Nr.: 73809240040016 EAN/GTIN: 4051427038875 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M4x 16-T20 A 2 500Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG | Hauptmerkmal: | M 4 x 16 -T20 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 4 x 16 -T20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07380.924· Normart ISO 7380 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |