Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M8x 16-T40 A 2 200Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000213150
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     73809240080016
EAN/GTIN:
     4051426814548
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/ISR VG M8x 16-T40 A 2 200Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,21 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 7380-2 m.Bund/Innensechsrund VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 16 -T40
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
~ISO 7380-2 A 2 ISR Flachkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund - Abmessung: M 8 x 16 -T40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07380.924· Normart ISO 7380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0805*
  
Preis gilt ab 600.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0805* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1094*
€ 0,13019
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.